LEGRAND - LEGC312552 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L200 Z - C312552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - Regolabile
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Graffa coperchio
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8009561569430
Codice prodotto
LEGC312552
Cod. produttore
C312552
Produttore
BTI
Grado dell'angolo:
Regolabile
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


