pagina iniziale

LEGRAND - LEG381143 RACCORDO PRESSACAVO 35-37,5 ATEX-GUAINA - 381143

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG381143 RACCORDO PRESSACAVO 35-37,5 ATEX-GUAINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 35...37.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561582958

Codice prodotto

LEG381143

Cod. produttore

381143

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

35...37.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Neutro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 35-37,5mm - diametro 40mm. Filettatura ISO M50

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND