Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 700 mm
Larghezza: 500 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Tipo di fissaggio: Graffa coperchio
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 400 mm