LEGRAND - LEG057257 COFF.RAIL ENC.16A 3P+N+T 400V 44 - 057257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Con interruttore on/off senza bloccaggio
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
3414970990617
Codice prodotto
LEG057257
Cod. produttore
057257
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Con interruttore on/off senza bloccaggio
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Esecuzione militare:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND