Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 800 mm
Altezza: 160 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 26 mm
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 99 min
Max. portata trasmissione frontale: 8 m
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...460 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V