pagina iniziale

LEGRAND - LEG057234 PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP55 - 057234

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057234 PRESE INTERBL 3P+N+T 32A 400V IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060572341

Codice prodotto

LEG057234

Cod. produttore

057234

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Plastica

Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND