Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 27 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 120 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Altezza del profilo: 24 mm
Larghezza del profilo: 41 mm
Lunghezza: 400 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 462 mm
Altezza: 93 mm
Materiale: Acciaio
Altezza della parete laterale: 25 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 27 mm