Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 42 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°