pagina iniziale

LEGRAND - LEG017570 FUSIBILI COLT.-AM 315A TG 2 C/SEGN. - 017570

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017570 FUSIBILI COLT.-AM 315A TG 2 C/SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245060175702

Codice prodotto

LEG017570

Cod. produttore

017570

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

48 V

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 315 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA