Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 150 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Tipologia: Anello per trasporto
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Giunzione articolata verticale: no
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 27 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Altezza: 16 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A