Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero RAL: 9010
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 130 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...10 mm
Materiale: Metallo
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 45...75 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro