LEGRAND - LEG048614 WK058C-BLIZZARDP PANNELLO CIECO 50X8 - 048614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 800 mm
Colore della copertura - Grigio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3414972370554
Codice prodotto
LEG048614
Cod. produttore
048614
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
800 mm
Colore della copertura:
Grigio
Pannello cieco 50 x 800 mm.Senza cerniere
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


