Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 7 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Misura: 8x32 mm
Colore: Giallo
Lunghezza: 3 mm
Stampa: Simboli
Materiale: Gomma
Diametro interno: 8 mm
Colore: Nero
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 50...70 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Lunghezza del chiodo: 25 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V