LEGRAND - LEG666960 LGP-GUARNIZIONE IP68 D8 - 666960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Gomma
Confezione
100 PZ
EAN
8009561603578
Codice prodotto
LEG666960
Cod. produttore
666960
Produttore
BTI
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Gomma
Guarnizione IP68. Diametro nominale 8 mm. Materiale neoprene
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


