LEGRAND - LEG666492 LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG9 GRIGIO - 666492
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561585645
Codice prodotto
LEG666492
Cod. produttore
666492
Produttore
BTI
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
41.5 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no