pagina iniziale

LEGRAND - LEG666471 LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO - 666471

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666471 LGP-RACCORDO DRITTO D10 M12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561588387

Codice prodotto

LEG666471

Cod. produttore

666471

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

41.5 mm

Lunghezza totale:

24 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura: M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND