Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 77 mm
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.1...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Tensione d'uscita: 250...250 V
SNMP: no
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set di cavi
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 100 mm