Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 203 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 400 mm