pagina iniziale

LEGRAND - LEG555518 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 63A 3P+T 380V - 555518

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 2 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970734587

Codice prodotto

LEG555518

Cod. produttore

555518

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina apparecchi da incasso

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina da pannello 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND