LEGRAND - LEG482543 P31-EQUAL TEE+COVER 50X150 HDG - 482543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972138765
Codice prodotto
LEG482543
Cod. produttore
482543
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


