Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tensione d'ingresso: 240...290 V
Tensione d'uscita: 192...240 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Numero max. di uscite di commutazione: 20
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Tensione d'ingresso: 184...269 V
Potenza apparente di uscita: 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 163 mm
Altezza: 139.5 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 100 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 600 m³/h
Tipologia: Attuatore dimmer
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì