pagina iniziale

LEGRAND - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA - 044270

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044270 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 2500 VA

  • Eseguito come trasformatore di separazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442705

Codice prodotto

LEG044270

Cod. produttore

044270

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

2500 VA

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

300 mm

Profondità:

292 mm

Altezza:

171 mm

Trasformatore di comando e isolamento 2500 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.