pagina iniziale

LEGRAND - LEG002699 KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA - 002699

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG002699 KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972052382

Codice prodotto

LEG002699

Cod. produttore

002699

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

85...300 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi. Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili. Principali caratteristiche: 16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti; l\\'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web; mantenimento della luce costante; funzione burn-in; funzione "corridoio"con sensori di presenza; dimmerizzazione; funzione "sweep"per lo spegnimento delle luci; connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN. Come 002665 con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili.