Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tempo di commutazione minimo canale 1: 0.01666 s
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Interfaccia di rete
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 35 mm
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 100 mm
Forma del profilo: Profilo a U