Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 400 mm
Larghezza: 300 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 75 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 100 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...13 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì