LEGRAND - LEG348061 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X50 304X - 348061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma C
Larghezza - 75 mm
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 2576 mm²
Confezione
18 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5248 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561342552
Codice prodotto
LEG348061
Cod. produttore
348061
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma C
Larghezza:
75 mm
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2576 mm²
Materiale:
Acciaio inossidabile
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND