pagina iniziale

LEGRAND - LEG057322 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+N+T 4 - 057322

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057322 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+N+T 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio elettrico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060573225

Codice prodotto

LEG057322

Cod. produttore

057322

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio elettrico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND