Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di filettatura interna: Metrico
Antideflagrante: no
Tipo di filettatura esterna: Metrico
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Grado di protezione (IP): IP68
Corrente nominale In: 1 A
Tensione nominale: 60 V
Per diametro esterno cavo: 6.7...9.7 mm
- copia
- copia
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Tipo di filettatura: PG
Grado di protezione (IP): IP20
Lunghezza della filettatura: 9.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Grado di protezione (IP): IP55
Lunghezza della filettatura: 9 mm
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Organo portante: Senza
Isolamento filo: Poliolefina
Specifica materiale mantello: Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2: no
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 4