pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000900 SKINDICHT SH PG 36 - 52000900

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52000900 SKINDICHT SH PG 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza della filettatura - 9.5 mm

  • Colore - Altro

  • Con controdado - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773416084

Codice prodotto

LPP52000900

Cod. produttore

52000900

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

50 mm

Protezione contro la piegatura:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Temperatura di impiego:

-60...200 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT SH PG 36