pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000980 SKINDICHT SHZ PG 36 - 52000980

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52000980 SKINDICHT SHZ PG 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Colore - Altro

  • Con controdado - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773415582

Codice prodotto

LPP52000980

Cod. produttore

52000980

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

50 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Schermato:

no

Cavi armati:

no

SKINDICHT SHZ PG 36