LAPP ITALIA SRL - LPP21700648 ED-IE-AX-M12D-5-67 - 21700648

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro esterno cavo - 6.7...9.7 mm
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 60 V
Grado di inquinamento - 2
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044777470310
Codice prodotto
LPP21700648
Cod. produttore
21700648
Produttore
LPP
Per diametro esterno cavo:
6.7...9.7 mm
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
100