LAPP ITALIA SRL - LPP0036328 OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G50 - 0036328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - Poliolefina
Specifica materiale mantello - Altro
Organo portante - Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 287.25 mm
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044773065404
Codice prodotto
LPP0036328
Cod. produttore
0036328
Produttore
LPP
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Organo portante:
Senza
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
287.25 mm
Specifica isolamento fili:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Con conduttore di protezione:
sì
Protezione dalla torsione:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Diametro esterno circa:
38.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
153.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Dimensioni AWG:
1
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
1 kcmil
Numero di fili:
4
Marcatura filo:
Cifre


