Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 800 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale: 90 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Filettatura continua: sì
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: DII
Corrente nominale: 2 A
Codice cromatico: Verde
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Codice cromatico: Nero
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 35 A