Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 80 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Taglia di guanti: 9
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 500 V
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm