Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Codice cromatico: Bianco
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Taglia di guanti: 11
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 26500 V
Taglia di guanti: 11
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 1000 V
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm