pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1749900 FUS A3-69E D1 900A 690V - 1749900

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1749900 FUS A3-69E D1 900A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 900 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

900 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.