Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC000, HPC00
Numero di poli: 2
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Adatto per fusibili: HPC3
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2