Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 710 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Coperchio
Taglia di guanti: 11
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 17000 V
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3.5 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.08 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 450 A
Larghezza: 30 mm