pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441980 FUS SCH22 GG 80A 500V - 1441980

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1441980 FUS SCH22 GG 80A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003410

Codice prodotto

ITW1441980

Cod. produttore

1441980

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. Grandezza: SCH22 (22x58). In: 80A.