pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808083 FUS LP-CC 3,5A 600V - 1808083

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1808083 FUS LP-CC 3,5A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873073734

Codice prodotto

ITW1808083

Cod. produttore

1808083

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 3,5A - Tensione = 600V