ITALWEBER SPA - ITW0307189 FUS 6,3X32HF 160MA 500V - 0307189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873238560
Codice prodotto
ITW0307189
Cod. produttore
0307189
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)


