Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica