ITALWEBER SPA - ITW1465104 FUS 10X38 BATT 4A 550VDC - 1465104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873226642
Codice prodotto
ITW1465104
Cod. produttore
1465104
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: per batterie - Curva: gR extrarapida - Corrente = 4A - Tensione = 550V DC


