pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808051 FUS LP-CC 1A 600V - 1808051

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1808051 FUS LP-CC 1A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873087939

Codice prodotto

ITW1808051

Cod. produttore

1808051

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 1A - Tensione = 600V