ITALWEBER SPA - ITW1422902 FUS SCH 10 AM 2A 500V - 1422902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873049449
Codice prodotto
ITW1422902
Cod. produttore
1422902
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


