Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 35 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 1250 A
Larghezza: 60 mm