Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia di azionamento: Senza attuatore
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 24...24 V
Forma della lampada: Altro
Attacco lampada: E10
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 12...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 5...5 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A