pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ - 01068

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...5 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 12...30 mm

  • Sezione max. del conduttore - 120 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 440 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267010683

Codice prodotto

ITW01068

Cod. produttore

01068

Produttore

ITW

Spessore della sbarra collettrice:

5...5 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

12...30 mm

Sezione max. del conduttore:

120 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

440 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

23.5 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01068 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ