Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 416 A
Larghezza: 15.5 mm
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 6.3 A