pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1903006S FUS FMT 6,3A 36KV 80N - 1903006S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1903006S FUS FMT 6,3A 36KV 80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tensione nominale - 36 kV

  • Con segnalatore d'urto - sì

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873099758

Codice prodotto

ITW1903006S

Cod. produttore

1903006S

Produttore

ITW

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

6.3 A

Tensione nominale:

36 kV

Con segnalatore d'urto:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

31.5 kA

Lunghezza:

537 mm

Diametro:

53 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

DIN

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 36kV. L: 537 mm. In: 6.3A.